177,60 €/ Unitéhors TVA
214,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 1942M |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 2 pièces |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1030 |
Revêtement du surface | Revêtu époxy (extérieur) |
Diamètre nominale | DN15 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 14 |
Longueur totale | 115 mm |
Commande manuelle | Levier |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Dimension platine | F04 |
Passage | Passage intégral |
Matière de la sphère | CW614N chromé |
Matière du siège | PTFE/Graphite |
Matière de l'axe | Laiton |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | NBR |
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe | NBR |
Matière du joint de corps | NBR |
Matière de l'actionneur | Acier |
DN | DN15 |
d | 15 mm |
L | 115 mm |
H | 84 mm |
M | 160 mm |
Poids | 2.6 kg |