Eriks

Robinet à boisseau sphérique Type: 1937M Fonte nodulaire/PTFE/Graphite/NBR Passage intégral DVGW (gaz) Levier PN16 Bride DN15

  • ERIKS:13389712
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

190,00 €/ Unitéhors TVA

229,90 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1937M
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu époxy (extérieur)
Diamètre nominale
DN15
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 14
Longueur totale
115 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F04
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
CW614N chromé
Matière du siège
PTFE/Graphite
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
NBR
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
NBR
Matière du joint de corps
NBR
Matière de l'actionneur
Acier
DVGW (gaz)
Oui
DN
DN15
d
15 mm
L
115 mm
H
84 mm
M
160 mm
Poids
2.6 kg
Alternatives

241,60 €/ Unitéhors TVA

292,34 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026