4 532,00 €/ Unitéhors TVA
5 483,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 1937M |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 2 pièces |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1030 |
Revêtement du surface | Revêtu époxy (extérieur) |
Diamètre nominale | DN200 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 15 |
Longueur totale | 400 mm |
Commande manuelle | Levier en T |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Dimension platine | F12 |
Passage | Passage intégral |
Matière de la sphère | CW614N chromé |
Matière du siège | PTFE/Graphite |
Matière de l'axe | Laiton |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | NBR |
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe | NBR |
Matière du joint de corps | NBR |
Matière de l'actionneur | Acier |
DVGW (gaz) | Oui |
DN | DN200 |
d | 190 mm |
L | 400 mm |
H | 320 mm |
M | 1000 mm |
Poids | 93 kg |
7 168,00 €/ Unitéhors TVA
8 673,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026