3 666,40 €/ Unitéhors TVA
4 436,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 7327 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | 3-voies |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1030 |
Revêtement du surface | Couche min. 60 µm |
Diamètre nominale | DN100 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Commande manuelle | Levier |
Type de passage | Passage en L |
Angle de rotation | 120 ° |
Passage | Passage intégral |
Matière de la sphère | 1.4301 |
Matière du siège | TFM 1600 |
Matière de l'axe | 1.4301 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'actionneur | Acier |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 150 °C |
DN | DN100 |
d | 95 mm |
L | 430 mm |
H | 180 mm |
M | 350 mm |
Poids | 44 kg |