Eriks

Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7327 Fonte nodulaire/TFM 1600 Passage intégral Passage en L Levier PN16 Bride DN80

  • ERIKS:11814300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 724,80 €/ Unitéhors TVA

3 297,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
7327
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
3-voies
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Couche min. 60 µm
Diamètre nominale
DN80
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Commande manuelle
Levier
Type de passage
Passage en L
Angle de rotation
120 °
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
1.4301
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
1.4301
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'actionneur
Acier
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
150 °C
DN
DN80
d
76 mm
L
390 mm
H
166 mm
M
350 mm
Poids
34.5 kg