Eriks

Rideau de soudure Transtac T55, 200 x 130 cm

  • ERIKS:23362551
  • Fabricant:4330816961001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Welding protection curtain TransTac T55 (Euro green)

• Welding protection curtains according to DIN EN 1598 application: all welding processes. All-around tear resistant hem. Top with reinforced plastic eyelets. • Evolving system side snaps for connecting several curtains.

* Not hemmed. Further dimensions available on request.

Further dimensions available on request.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 18/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Largeur
1300 mm
Couleur
Vert
Poids
15 kg