Eriks

Rétroviseur pour chariot élévateur 45 cm

  • ERIKS:12971045
  • Fabricant:4053569073134
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Miroir de circulation

•    Vision optimale en largeur
Pour la circulation sur les sites de production.
L'angle large agrandit le champ de vision du conducteur et permet d'éviter les accidents.
Également adapté comme rétroviseur pour chariot élévateur et machines automoteur.
•    Contenu de la livraison
Avec fixation murale télescopique à réglage individuel, longueur 300-500 mm .


* Valeurs indicatives recommandées.

Ajouter à la liste

300,05 €/ Unitéhors TVA

363,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre
450 mm
Distance de visibilité
1–2 m
Poids
36 kg