Eriks

Retour au réservoir Type: 11591 Borosilicate Acier inoxydable 316 Bride DN25

  • ERIKS:14813209
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
11591
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN25
Matériau de la valve
Acier inoxydable 316
Matériau du verre
Borosilicate
Matériau du joint
NBR
Verrouillable
Non
Avec drainage
Oui
Avec aération
Non
Fermeture automatique
Non
Purge automatique
Oui
Température minimum de service
-35 °C
Température maximum de service
80 °C