Eriks

Regards de coulée Type: 3899 Bronze/Natron Tube goutte à goutte PN16 Bride DN50

  • ERIKS:11813447
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

786,68 €/ Unitéhors TVA

951,88 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3899
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K
Diamètre nominale
DN50
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN16
Face de joints
Face plate
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
200 mm
Type d'indicateur de débit
Tube goutte à goutte
Diamètere de verre
78 mm
Epaisseur du verre
19 mm
Matériau du verre
Natron
Matière du chapeau
Laiton
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
120 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar