Eriks

Regards de coulée Type: 3899 Bronze/Natron Tube goutte à goutte PN16 Bride DN32

  • ERIKS:13402048
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

504,05 €/ Unitéhors TVA

609,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3899
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K
Diamètre nominale
DN32
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN16
Face de joints
Face plate
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
150 mm
Type d'indicateur de débit
Tube goutte à goutte
Diamètere de verre
65 mm
Epaisseur du verre
12 mm
Matériau du verre
Natron
Matière du chapeau
Laiton
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
120 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar