Eriks

Regards de coulée Type: 3898 Bronze/Natron Tube goutte à goutte PN16 Taraudé (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:11813438
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

504,05 €/ Unitéhors TVA

609,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3898
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K
Diamètre nominale
2" (50)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
170 mm
Type d'indicateur de débit
Tube goutte à goutte
Diamètere de verre
78 mm
Epaisseur du verre
19 mm
Matériau du verre
Natron
Matière du chapeau
Laiton
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
120 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar