195,08 €/ Unitéhors TVA
236,05 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 3898 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC491K |
Diamètre nominale | 1" (25) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 117 mm |
Type d'indicateur de débit | Tube goutte à goutte |
Diamètere de verre | 55 mm |
Epaisseur du verre | 10 mm |
Matériau du verre | Natron |
Matière du chapeau | Laiton |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 120 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |