96,53 €/ Unitéhors TVA
116,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Matériau | Aluminium |
Code | SCR |
Pression maximum de service | 16 bar |
Type de raccord à sertir | Storz |
Extrémité de raccordement | Sans verrou |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | NA 81 mm |
Type de raccord à sertir 2 | Storz |
Extrémité de raccordement 2 | Sans verrou |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | NA 51 mm |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Raccord rapide |