Eriks

Réduction Storz aluminium distance de la came 148 X 115

  • ERIKS:13353213
Image 1
Raccord de réduction Storz pour pouvoir se raccorder aux autres raccords Storz d'écartement différente (=NA).
Ajouter à la liste

241,48 €/ Unitéhors TVA

292,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Aluminium
Code
SCR
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Storz
Extrémité de raccordement
Sans verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement
NA 148 mm
Type de raccord à sertir 2
Storz
Extrémité de raccordement 2
Sans verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
NA 115 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide