Eriks

Réduction Storz aluminium distance de la came 133 X 115

  • ERIKS:11239610
Image 1
Raccord de réduction Storz pour pouvoir se raccorder aux autres raccords Storz d'écartement différente (=NA).
Ajouter à la liste

140,08 €/ Unitéhors TVA

169,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
STORZ
Matériau
Aluminium
Code
SCR
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Storz
Extrémité de raccordement
Sans verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement
NA 133 mm
Type de raccord à sertir 2
Storz
Extrémité de raccordement 2
Sans verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
NA 115 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide