Eriks

Réduction Storz aluminium distance de la came 133 X 105

  • ERIKS:13353212
Image 1
Raccord de réduction Storz pour pouvoir se raccorder aux autres raccords Storz d'écartement différente (=NA).
Ajouter à la liste

221,33 €/ Unitéhors TVA

267,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Aluminium
Code
SCR
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Storz
Extrémité de raccordement
Sans verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement
NA 133 mm
Type de raccord à sertir 2
Storz
Extrémité de raccordement 2
Sans verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
NA 105 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide