Eriks

Réduction Storz aluminium distance de la came 115 X 89

  • ERIKS:10039451
Image 1
Raccord de réduction Storz pour pouvoir se raccorder aux autres raccords Storz d'écartement différente (=NA).
Ajouter à la liste

92,95 €/ Unitéhors TVA

112,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
STORZ
Matériau
Aluminium
Code
SCR
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Storz
Extrémité de raccordement
Sans verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement
NA 115 mm
Type de raccord à sertir 2
Storz
Extrémité de raccordement 2
Sans verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
NA 89 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide