3 002,00 €/ Unitéhors TVA
3 632,42 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DRV235 |
Type | 147 |
Raccord | Bride |
Diamètre nominale | DN40 |
Type de performance | Standard |
Valeur Kvs | 4.5 m³/h |
Classe de pression | PN40 |
Plage de pression réduite | de 1.5 jusqu'à 20 bar |
Pression d'entrée max. | 40 bar |
Pression différentielle maximale | 1 bar |
Pression de service maximum | 40 bar |
Température du fluide | de 0 jusqu'à 100 °C |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 75 °C |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC491K |
Matière du siège | CC491K |
Matière de la membrane | NBR |
Matière du ressort | Acier à ressort |
Matériau du capot de ressort | Fonte |
Avec des accouplements | Non |
Avec manomètre | Non |
Port gauge | 1/4" (8) taraudé (BSPP) |
Disconnecteur | Non |
DN | DN40 |
A | 150 mm |
H | 332 mm |
L | 200 mm |
Poids | 12.1 kg |