Eriks

Réducteur de plage de pression Type 147 série DRV235 laiton/NBR plage de pression réduite 1,5 - 20 bar PN40 DN20

  • ERIKS:11810592
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 503,00 €/ Unitéhors TVA

1 818,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DRV235
Type
147
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN20
Type de performance
Standard
Valeur Kvs
1.3 m³/h
Classe de pression
PN40
Plage de pression réduite
de 1.5 jusqu'à 20 bar
Pression d'entrée max.
40 bar
Pression différentielle maximale
1 bar
Pression de service maximum
40 bar
Température du fluide
de 0 jusqu'à 100 °C
Température ambiante
de 0 jusqu'à 75 °C
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K
Matière du siège
CC491K
Matière de la membrane
NBR
Matière du ressort
Acier à ressort
Matériau du capot de ressort
Laiton
Avec des accouplements
Non
Avec manomètre
Non
Port gauge
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Disconnecteur
Non
DN
DN20
A
105 mm
H
181 mm
L
150 mm
Poids
4.4 kg