Eriks

Réducteur 12463 316L104x70 brillant DN100-65

  • ERIKS:12682215
Image 1
Ajouter à la liste

49,47 €/ Unitéhors TVA

59,86 €TVA incluse

44 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
12463
Forme
Raccord de réduction
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS316L
Revêtement du surface
Polis
Diamètre nominale
DN100
Raccord diamètre extérieur
12.7 mm
Largeur nominale 2
DN65
Raccord 2 diamètre extérieur
104 mm
Norme du raccordement à souder
DIN 11850