34,17 €/ Unitéhors TVA
41,35 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 12463 |
Forme | Raccord de réduction |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | SS316L |
Revêtement du surface | Polis |
Diamètre nominale | DN80 |
Raccord diamètre extérieur | 129 mm |
Largeur nominale 2 | DN65 |
Raccord 2 diamètre extérieur | 70 mm |
Norme du raccordement à souder | DIN 11850 |