Eriks

Réducteur 12463 316L 53x29 brillant DN50-25

  • ERIKS:12682209
Image 1
Ajouter à la liste

18,11 €/ Unitéhors TVA

21,91 €TVA incluse

52 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
12463
Forme
Raccord de réduction
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS316L
Revêtement du surface
Polis
Diamètre nominale
DN50
Raccord diamètre extérieur
25.4 mm
Largeur nominale 2
DN25
Raccord 2 diamètre extérieur
29 mm
Norme du raccordement à souder
DIN 11850