13,86 €/ Unitéhors TVA
16,77 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 12463 |
Forme | Raccord de réduction |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | SS316L |
Revêtement du surface | Polis |
Diamètre nominale | DN15 |
Raccord diamètre extérieur | 70 mm |
Largeur nominale 2 | DN10 |
Raccord 2 diamètre extérieur | 13 mm |
Norme du raccordement à souder | DIN 11850 |