Eriks

Red coupling A105N 3000lbs 1x1/2 3.1®

  • ERIKS:12973713
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Forme
Réducteur du filetage
Matériau
Acier
Diamètre nominale
1"
Largeur nominale 2
1/2"
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
3000 psi
C1
R1/4
C2
G1/4
F
17 mm
L
13.5 mm