14,60 €/ Unitéhors TVA
17,67 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14,60 € | - |
5+ | 11,68 € | 20.00% |
10+ | 9,49 € | 35.00% |
30+ | 7,30 € | 50.00% |
50+ | 6,57 € | 55.00% |
100+ | 5,84 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | MES |
Diamètre de barre | 22 mm |
Diamètre de la rainure | 35 mm |
Largeur de la rainure | 7 mm |
Hauteur de joint | 6.5 mm |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du boîtier | Inox 304 (1.4301) |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |