Eriks

Racleur MES NBR/Inox 304/Laiton 18x31x6,5 L=7

  • ERIKS:10017522
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Racleur RX MES se compose d’une fine lèvre de raclage autocentrée en laiton et d’une lèvre en NBR. Ce type de racleur est utilisé pour éliminer les particules solides sèches ou gelées sur le tige. Vitesse max. : 0,5 m/s, température de -30°C à 100°C.Une exécution à cage en inox et une lèvre secundiare en FPM est également possible.
Ajouter à la liste

12,60 €/ Unitéhors TVA

15,25 €TVA incluse

1212 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,60 €

-

5+

10,08 €

20.00%

10+

8,19 €

35.00%

30+

6,30 €

50.00%

50+

5,67 €

55.00%

100+

5,04 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
MES
Diamètre de barre
18 mm
Diamètre de la rainure
31 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
6.5 mm
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Inox 304 (1.4301)
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
0.5 m/s