41,90 €/ Unitéhors TVA
50,70 €TVA incluse
37 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 41,90 € | - |
5+ | 33,52 € | 20.00% |
10+ | 27,24 € | 35.00% |
30+ | 20,95 € | 50.00% |
50+ | 18,86 € | 55.00% |
100+ | 16,76 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | MES |
Diamètre de barre | 70 mm |
Diamètre de la rainure | 84 mm |
Largeur de la rainure | 8 mm |
Hauteur de joint | 7.5 mm |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du boîtier | Acier au carbone |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |