Vendu par: 500Commande minimum: 500
Date de livraison estimée - 11/05/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | MES |
Diamètre de barre | 55 mm |
Diamètre de la rainure | 69 mm |
Largeur de la rainure | 8 mm |
Hauteur de joint | 7.5 mm |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du boîtier | Acier au carbone |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |