12,60 €/ Unitéhors TVA
15,25 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,60 € | - |
5+ | 10,08 € | 20.00% |
10+ | 8,19 € | 35.00% |
30+ | 6,30 € | 50.00% |
50+ | 5,67 € | 55.00% |
100+ | 5,04 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | MES |
Diamètre de barre | 18 mm |
Diamètre de la rainure | 31 mm |
Largeur de la rainure | 7 mm |
Hauteur de joint | 6.5 mm |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du boîtier | Acier au carbone |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |