Eriks

Racleur MES NBR/Acier Carbone/Laiton 16x29x6,5 L=7

  • ERIKS:10017507
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Racleur RX MES se compose d’une fine lèvre de raclage autocentrée en laiton et d’une lèvre en NBR. Ce type de racleur est utilisé pour éliminer les particules solides sèches ou gelées sur le tige. Vitesse max. : 0,5 m/s, température de -30°C à 100°C.Une exécution à cage en inox et une lèvre secundiare en FPM est également possible.
Ajouter à la liste

11,70 €/ Unitéhors TVA

14,16 €TVA incluse

137 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,70 €

-

5+

9,36 €

20.00%

10+

7,61 €

35.00%

30+

5,85 €

50.00%

50+

5,27 €

55.00%

100+

4,68 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
MES
Diamètre de barre
16 mm
Diamètre de la rainure
29 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
6.5 mm
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Acier au carbone
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
0.5 m/s