Eriks

Racleur MES-MS 58x69,85 L=7,14

  • ERIKS:10017534
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Racleur RX MES se compose d’une fine lèvre de raclage autocentrée en laiton et d’une lèvre en NBR. Ce type de racleur est utilisé pour éliminer les particules solides sèches ou gelées sur le tige. Vitesse max. : 0,5 m/s, température de -30°C à 100°C.Une exécution à cage en inox et une lèvre secundiare en FPM est également possible.
Ajouter à la liste

42,00 €/ Unitéhors TVA

50,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

42,00 €

-

10+

37,80 €

10.00%

25+

33,60 €

20.00%

50+

29,40 €

30.00%

100+

27,30 €

35.00%

500+

21,00 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
MES
Diamètre de barre
58 mm
Largeur de la rainure
7.14 mm
Matériau du joint
MS-NBR
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
0.5 m/s