58,10 €/ Unitéhors TVA
70,30 €TVA incluse
32 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 58,10 € | - |
5+ | 46,48 € | 20.00% |
10+ | 37,77 € | 35.00% |
30+ | 29,05 € | 50.00% |
50+ | 26,15 € | 55.00% |
100+ | 23,24 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | MES |
Diamètre de barre | 50 mm |
Diamètre de la rainure | 65 mm |
Largeur de la rainure | 7.9 mm |
Hauteur de joint | 7.14 mm |
Matériau du joint | FKM |
Matériau du boîtier | Inox 304 (1.4301) |
Plage de température | de -10 jusqu'à 200 °C |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |