15,40 €/ Unitéhors TVA
18,63 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 11/05/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38,50 € | - |
5+ | 30,80 € | 20.00% |
10+ | 25,03 € | 35.00% |
30+ | 19,25 € | 50.00% |
50+ | 17,33 € | 55.00% |
100+ | 15,40 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | MES |
Diamètre de barre | 32 mm |
Diamètre de la rainure | 45 mm |
Largeur de la rainure | 7.9 mm |
Hauteur de joint | 7.14 mm |
Matériau du joint | FKM |
Matériau du boîtier | Inox 304 (1.4301) |
Plage de température | de -10 jusqu'à 200 °C |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |