Eriks

Racleur MES FKM/Acier Carbone/Laiton 20x33x6,5 L=7

  • ERIKS:12435396
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Racleur RX MES se compose d’une fine lèvre de raclage autocentrée en laiton et d’une lèvre en NBR. Ce type de racleur est utilisé pour éliminer les particules solides sèches ou gelées sur le tige. Vitesse max. : 0,5 m/s, température de -30°C à 100°C.Une exécution à cage en inox et une lèvre secundiare en FPM est également possible.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 11/05/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
MES
Diamètre de barre
20 mm
Diamètre de la rainure
33 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
6.5 mm
Matériau du joint
FKM
Matériau du boîtier
Acier au carbone
Plage de température
de -10 jusqu'à 200 °C
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
0.5 m/s