Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | MES |
Diamètre de barre | 16 mm |
Diamètre de la rainure | 29 mm |
Largeur de la rainure | 7 mm |
Hauteur de joint | 6.5 mm |
Matériau du joint | FKM |
Matériau du boîtier | Acier au carbone |
Plage de température | de -10 jusqu'à 200 °C |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |