Eriks

Racleur EMP PUR 95x105x10 L=7

  • ERIKS:12693593
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Racleur en PUR (EMP) avec un boîter métal. Max. vitesse 2 m/s, température -30° tot +110°C.
Ajouter à la liste

50,00 €/ Unitéhors TVA

60,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

50,00 €

-

5+

40,00 €

20.00%

10+

32,50 €

35.00%

30+

25,00 €

50.00%

50+

22,50 €

55.00%

100+

20,00 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EMP
Diamètre de barre
95 mm
Diamètre de la rainure
105 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
95 mm
D
105 mm
L
7 mm
H
10 mm
s
1.4 mm
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s