47,00 €/ Unitéhors TVA
56,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 47,00 € | - |
5+ | 37,60 € | 20.00% |
10+ | 30,55 € | 35.00% |
30+ | 23,50 € | 50.00% |
50+ | 21,15 € | 55.00% |
100+ | 18,80 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | EMP |
Diamètre de barre | 90 mm |
Diamètre de la rainure | 104 mm |
Largeur de la rainure | 8 mm |
Hauteur de joint | 11 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 90 mm |
D | 104 mm |
L | 8 mm |
H | 11 mm |
s | 1.4 mm |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |