Eriks

Racleur EMP PUR 90x100x10 L=7

  • ERIKS:11327279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Racleur en PUR (EMP) avec un boîter métal. Max. vitesse 2 m/s, température -30° tot +110°C.
Ajouter à la liste

47,00 €/ Unitéhors TVA

56,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

47,00 €

-

5+

37,60 €

20.00%

10+

30,55 €

35.00%

30+

23,50 €

50.00%

50+

21,15 €

55.00%

100+

18,80 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EMP
Diamètre de barre
90 mm
Diamètre de la rainure
100 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
90 mm
D
100 mm
L
7 mm
H
10 mm
s
1.4 mm
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s