Eriks

Racleur EMP PUR 85x95x10 L=7

  • ERIKS:13944252
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Racleur en PUR (EMP) avec un boîter métal. Max. vitesse 2 m/s, température -30° tot +110°C.
Ajouter à la liste

43,90 €/ Unitéhors TVA

53,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

43,90 €

-

5+

35,12 €

20.00%

10+

28,54 €

35.00%

30+

21,95 €

50.00%

50+

19,76 €

55.00%

100+

17,56 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EMP
Diamètre de barre
85 mm
Diamètre de la rainure
95 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
85 mm
D
95 mm
L
7 mm
H
10 mm
s
1.4 mm
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s