41,00 €/ Unitéhors TVA
49,61 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 41,00 € | - |
5+ | 32,80 € | 20.00% |
10+ | 26,65 € | 35.00% |
30+ | 20,50 € | 50.00% |
50+ | 18,45 € | 55.00% |
100+ | 16,40 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | EMP |
Diamètre de barre | 80 mm |
Diamètre de la rainure | 94 mm |
Largeur de la rainure | 8 mm |
Hauteur de joint | 11 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 80 mm |
D | 94 mm |
L | 8 mm |
H | 11 mm |
s | 1.4 mm |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |