Eriks

Racleur EMP PUR 70x80x10 L=7

  • ERIKS:14376358
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Racleur en PUR (EMP) avec un boîter métal. Max. vitesse 2 m/s, température -30° tot +110°C.
Ajouter à la liste

35,30 €/ Unitéhors TVA

42,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35,30 €

-

5+

28,24 €

20.00%

10+

22,95 €

35.00%

30+

17,65 €

50.00%

50+

15,89 €

55.00%

100+

14,12 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EMP
Diamètre de barre
70 mm
Diamètre de la rainure
80 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
70 mm
D
80 mm
L
7 mm
H
10 mm
s
1.4 mm
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s