15,60 €/ Unitéhors TVA
18,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15,60 € | - |
5+ | 12,48 € | 20.00% |
10+ | 10,14 € | 35.00% |
30+ | 7,80 € | 50.00% |
50+ | 7,02 € | 55.00% |
100+ | 6,24 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | EMP |
Diamètre de barre | 30 mm |
Diamètre de la rainure | 40 mm |
Largeur de la rainure | 7 mm |
Hauteur de joint | 10 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 30 mm |
D | 40 mm |
L | 7 mm |
H | 10 mm |
s | 1.4 mm |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |