Eriks

Racleur EMP PUR 180x195x14 L=10

  • ERIKS:14376364
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Racleur en PUR (EMP) avec un boîter métal. Max. vitesse 2 m/s, température -30° tot +110°C.
Ajouter à la liste

114,00 €/ Unitéhors TVA

137,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

114,00 €

-

5+

91,20 €

20.00%

10+

74,10 €

35.00%

30+

57,00 €

50.00%

50+

51,30 €

55.00%

100+

45,60 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EMP
Diamètre de barre
180 mm
Diamètre de la rainure
195 mm
Largeur de la rainure
10 mm
Hauteur de joint
14 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
180 mm
D
195 mm
L
10 mm
H
14 mm
s
1.8 mm
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s