Eriks

Racleur EMP PUR 160x175x12 L=9

  • ERIKS:14376363
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Racleur en PUR (EMP) avec un boîter métal. Max. vitesse 2 m/s, température -30° tot +110°C.
Ajouter à la liste

96,90 €/ Unitéhors TVA

117,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

96,90 €

-

5+

77,52 €

20.00%

10+

62,99 €

35.00%

30+

48,45 €

50.00%

50+

43,61 €

55.00%

100+

38,76 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EMP
Diamètre de barre
160 mm
Diamètre de la rainure
175 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Hauteur de joint
12 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
160 mm
D
175 mm
L
9 mm
H
12 mm
s
1.8 mm
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s