Eriks

Racleur EMP PUR 130x146x12 L=9

  • ERIKS:12365945
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Racleur en PUR (EMP) avec un boîter métal. Max. vitesse 2 m/s, température -30° tot +110°C.
Ajouter à la liste

73,70 €/ Unitéhors TVA

89,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

73,70 €

-

5+

58,96 €

20.00%

10+

47,91 €

35.00%

30+

36,85 €

50.00%

50+

33,17 €

55.00%

100+

29,48 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EMP
Diamètre de barre
130 mm
Diamètre de la rainure
146 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Hauteur de joint
12 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
130 mm
D
146 mm
L
9 mm
H
12 mm
s
1.8 mm
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s