Eriks

Racleur EMN NBR 90x100x10 L=7

  • ERIKS:10017670
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur en NBR (EMN) avet im boîter métal. Max. vitesse 0.5 m/s, température -30° tot +100°C. Sur demande possible en FKM.
Ajouter à la liste

15,40 €/ Unitéhors TVA

18,63 €TVA incluse

405 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,40 €

-

5+

12,32 €

20.00%

10+

10,01 €

35.00%

30+

7,70 €

50.00%

50+

6,93 €

55.00%

100+

6,16 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EMN
Diamètre de barre
90 mm
Diamètre de la rainure
100 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
90 mm
D
100 mm
L
7 mm
H
10 mm
C
2.5 mm
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s