Eriks

Racleur EMN NBR 75x85x10 L=7

  • ERIKS:10017667
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur en NBR (EMN) avet im boîter métal. Max. vitesse 0.5 m/s, température -30° tot +100°C. Sur demande possible en FKM.
Ajouter à la liste

12,50 €/ Unitéhors TVA

15,13 €TVA incluse

151 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,50 €

-

5+

10,00 €

20.00%

10+

8,13 €

35.00%

30+

6,25 €

50.00%

50+

5,63 €

55.00%

100+

5,00 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EMN
Diamètre de barre
75 mm
Diamètre de la rainure
85 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
75 mm
D
85 mm
L
7 mm
H
10 mm
C
2.5 mm
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s