Eriks

Racleur EMN NBR 63x75 L=7

  • ERIKS:10017664
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur en NBR (EMN) avet im boîter métal. Max. vitesse 0.5 m/s, température -30° tot +100°C. Sur demande possible en FKM.
Ajouter à la liste

9,35 €/ Unitéhors TVA

11,31 €TVA incluse

83 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,35 €

-

5+

7,48 €

20.00%

10+

6,08 €

35.00%

30+

4,68 €

50.00%

50+

4,21 €

55.00%

100+

3,74 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EMN
Diamètre de barre
63 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Matériau du joint
NBR
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s