11,60 €/ Unitéhors TVA
14,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,60 € | - |
10+ | 10,44 € | 10.00% |
25+ | 9,28 € | 20.00% |
50+ | 8,12 € | 30.00% |
100+ | 7,54 € | 35.00% |
500+ | 5,80 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | EMN |
Diamètre de barre | 60 mm |
Largeur de la rainure | 7 mm |
Matériau du joint | NBR |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |