Eriks

Racleur EMN NBR 56x66 L=7

  • ERIKS:11204790
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur en NBR (EMN) avet im boîter métal. Max. vitesse 0.5 m/s, température -30° tot +100°C. Sur demande possible en FKM.
Ajouter à la liste

3,48 €/ Unitéhors TVA

4,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,48 €

-

5+

2,78 €

20.00%

10+

2,26 €

35.00%

30+

1,74 €

50.00%

50+

1,57 €

55.00%

100+

1,39 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EMN
Diamètre de barre
56 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Matériau du joint
NBR
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s